Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 5 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 81,97/ setexcl. btw

€ 99,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
5
Aantal tanden
16 / 16
Buitendiameter
87 mm
Steekcirkel
80 mm
Naafdiameter
60.4 mm
Hoogte
48.9 mm
Naaflengte
42.4 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
87 mm
Dp
80 mm
L
42.4 mm
d
60.4 mm
D
20 mm
H
48.9 mm
V
25.1 mm
LM
25 mm
S
6.5 mm