€ 403,08/ setexcl. btw
€ 487,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Overbrengingsverhouding | 1:4 |
Module | 4 |
Aantal tanden | 16 / 64 |
Buitendiameter | 71.7 / 257.9 mm |
Steekcirkel | 64 / 256 mm |
Naafdiameter | 50 / 120 mm |
Hoogte | 50 / 50 mm |
Naaflengte | 48 / 42 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 71.7 / 257.9 mm |
Dp | 64 / 256 mm |
L | 48 / 42 mm |
d | 50 / 120 mm |
D | 20/28 mm |
H | 50 / 50 mm |
V | 98.21 / 21.72 mm |
LM | 18.5 / 20 mm |
S | 2 / 8 mm |