Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 4 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545678
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 212,11/ setexcl. btw

€ 256,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Overbrengingsverhouding
1:3
Module
4
Aantal tanden
16 / 48
Buitendiameter
71.6 / 194.5 mm
Steekcirkel
64 / 192 mm
Naafdiameter
55 / 100 mm
Hoogte
41,5 / 33 mm
Naaflengte
38,5 / 25 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
71.6 / 194.5 mm
Dp
64 / 192 mm
L
38,5 / 25 mm
d
55 / 100 mm
D
20/22 mm
H
41,5 / 33 mm
V
71.23 / 21.2 mm
LM
15.2 / 10 mm
S
3 / 8 mm