€ 104,12/ setexcl. btw
€ 125,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Overbrengingsverhouding | 1:2 |
Module | 4 |
Aantal tanden | 16 / 32 |
Buitendiameter | 71.1 / 131.6 mm |
Steekcirkel | 64 / 128 mm |
Naafdiameter | 50 / 80 mm |
Hoogte | 36 / 32 mm |
Naaflengte | 32 / 24 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 71.1 / 131.6 mm |
Dp | 64 / 128 mm |
L | 32 / 24 mm |
d | 50 / 80 mm |
D | 20/20 mm |
H | 36 / 32 mm |
V | 44.81 / 20.42 mm |
LM | 13.4 / 10 mm |
S | 4 / 8 mm |