Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 4 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 188,72/ setexcl. btw

€ 228,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
4
Aantal tanden
30 / 30
Buitendiameter
125.6 mm
Steekcirkel
120 mm
Naafdiameter
80 mm
Hoogte
48 mm
Naaflengte
43 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
125.6 mm
Dp
120 mm
L
43 mm
d
80 mm
D
25 mm
H
48 mm
V
35.67 mm
LM
16 mm
S
5 mm