€ 106,77/ setexcl. btw
€ 129,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 4 |
Aantal tanden | 25 / 25 |
Buitendiameter | 105.6 mm |
Steekcirkel | 100 mm |
Naafdiameter | 70 mm |
Hoogte | 45 mm |
Naaflengte | 40 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 105.6 mm |
Dp | 100 mm |
L | 40 mm |
d | 70 mm |
D | 20 mm |
H | 45 mm |
V | 28.5 mm |
LM | 18 mm |
S | 5 mm |