€ 97,84/ setexcl. btw
€ 118,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 4 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 4 |
Aantal tanden | 22 / 22 |
Buitendiameter | 93.6 mm |
Steekcirkel | 88 mm |
Naafdiameter | 65 mm |
Hoogte | 43 mm |
Naaflengte | 38 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 93.6 mm |
Dp | 88 mm |
L | 38 mm |
d | 65 mm |
D | 18 mm |
H | 43 mm |
V | 24.7 mm |