Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 4 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545680
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 84,52/ setexcl. btw

€ 102,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
4
Aantal tanden
20 / 20
Buitendiameter
85.6 mm
Steekcirkel
80 mm
Naafdiameter
60 mm
Hoogte
43 mm
Naaflengte
38 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
85.6 mm
Dp
80 mm
L
38 mm
d
60 mm
D
18 mm
H
43 mm
V
20.74 mm
LM
18 mm
S
5 mm