Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 4 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545676
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,96/ setexcl. btw

€ 82,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
4
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
4
Aantal tanden
16 / 16
Buitendiameter
69.6 mm
Steekcirkel
64 mm
Naafdiameter
50.3 mm
Hoogte
44.3 mm
Naaflengte
39.3 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
69.6 mm
Dp
64 mm
L
39.3 mm
d
50.3 mm
D
15 mm
H
44.3 mm
V
19.7 mm
LM
25 mm
S
5 mm