€ 224,65/ setexcl. btw
€ 271,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Overbrengingsverhouding | 1:4 |
Module | 3 |
Aantal tanden | 16 / 64 |
Buitendiameter | 53.8 / 193.5 mm |
Steekcirkel | 48 / 192 mm |
Naafdiameter | 40 / 100 mm |
Hoogte | 34 / 30 mm |
Naaflengte | 32 / 24 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 53.8 / 193.5 mm |
Dp | 48 / 192 mm |
L | 32 / 24 mm |
d | 40 / 100 mm |
D | 15/20 mm |
H | 34 / 30 mm |
V | 74.05 / 16.41 mm |
LM | 11 / 10 mm |
S | 2 / 6 mm |