Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 3 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545662
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 106,52/ setexcl. btw

€ 128,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Overbrengingsverhouding
1:3
Module
3
Aantal tanden
16 / 48
Buitendiameter
53.7 / 145.9 mm
Steekcirkel
48 / 144 mm
Naafdiameter
40 / 80 mm
Hoogte
32 / 29 mm
Naaflengte
30 / 23 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
53.7 / 145.9 mm
Dp
48 / 144 mm
L
30 / 23 mm
d
40 / 80 mm
D
15/20 mm
H
32 / 29 mm
V
54.25 / 16.2 mm
LM
12.1 / 10 mm
S
2 / 6 mm