Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 3 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545661
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,84/ setexcl. btw

€ 97,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Overbrengingsverhouding
1:2
Module
3
Aantal tanden
16 / 32
Buitendiameter
53.4 / 98.7 mm
Steekcirkel
48 / 96 mm
Naafdiameter
40 / 60 mm
Hoogte
28 / 30 mm
Naaflengte
25 / 24 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
53.4 / 98.7 mm
Dp
48 / 96 mm
L
25 / 24 mm
d
40 / 60 mm
D
15/15 mm
H
28 / 30 mm
V
33,64 / 15,31 mm
LM
11.6 / 10 mm
S
3 / 6 mm