Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 3 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 94,00/ setexcl. btw

€ 113,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
3
Aantal tanden
30 / 30
Buitendiameter
94.2 mm
Steekcirkel
90 mm
Naafdiameter
60 mm
Hoogte
40 mm
Naaflengte
36 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
94.2 mm
Dp
90 mm
L
36 mm
d
60 mm
D
20 mm
H
40 mm
V
28 mm
LM
17 mm
S
4 mm