€ 83,11/ setexcl. btw
€ 100,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 3 |
Aantal tanden | 25 / 25 |
Buitendiameter | 79.2 mm |
Steekcirkel | 75 mm |
Naafdiameter | 55 mm |
Hoogte | 38 mm |
Naaflengte | 34 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 79.2 mm |
Dp | 75 mm |
L | 34 mm |
d | 55 mm |
D | 15 mm |
H | 38 mm |
V | 22 mm |
LM | 16 mm |
S | 4 mm |