€ 79,59/ setexcl. btw
€ 96,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 3 |
Aantal tanden | 22 / 22 |
Buitendiameter | 70.2 mm |
Steekcirkel | 66 mm |
Naafdiameter | 50 mm |
Hoogte | 35 mm |
Naaflengte | 31 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 70.2 mm |
Dp | 66 mm |
L | 31 mm |
d | 50 mm |
D | 15 mm |
H | 35 mm |
V | 19 mm |