Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 3 R1:1 Z=16/16

  • ERIKS:23545660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,88/ setexcl. btw

€ 62,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
3
Aantal tanden
16 / 16
Buitendiameter
52.2 mm
Steekcirkel
48 mm
Naafdiameter
40 mm
Hoogte
31.7 mm
Naaflengte
27.7 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
52.2 mm
Dp
48 mm
L
27.7 mm
d
40 mm
D
15 mm
H
31.7 mm
V
14.3 mm
LM
18 mm
S
4 mm