Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 3.5 R1:4 Z=16/64

  • ERIKS:23545671
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 332,62/ setexcl. btw

€ 402,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3,5
Overbrengingsverhouding
1:4
Module
3.5
Aantal tanden
16 / 64
Buitendiameter
62.8 / 225.7 mm
Steekcirkel
56 / 224 mm
Naafdiameter
48 / 100 mm
Hoogte
45 / 50 mm
Naaflengte
43 / 43 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
62.8 / 225.7 mm
Dp
56 / 224 mm
L
43 / 43 mm
d
48 / 100 mm
D
15/25 mm
H
45 / 50 mm
V
87.13 / 19.32 mm
LM
19.1 / 22 mm
S
2 / 7 mm