Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 3.5 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 139,06/ setexcl. btw

€ 168,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3,5
Overbrengingsverhouding
1:3
Module
3.5
Aantal tanden
16 / 48
Buitendiameter
62.6 / 170.2 mm
Steekcirkel
56 / 168 mm
Naafdiameter
48 / 90 mm
Hoogte
38 / 31 mm
Naaflengte
35,54 / 24 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
62.6 / 170.2 mm
Dp
56 / 168 mm
L
35,54 / 24 mm
d
48 / 90 mm
D
15/20 mm
H
38 / 31 mm
V
62.29 / 18.48 mm
LM
15 / 10 mm
S
3 / 7 mm