€ 80,84/ setexcl. btw
€ 97,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:2 |
Module | 3.5 |
Aantal tanden | 16 / 32 |
Buitendiameter | 62.3 / 115.1 mm |
Steekcirkel | 56 / 112 mm |
Naafdiameter | 48 / 70 mm |
Hoogte | 33,5 / 31 mm |
Naaflengte | 30 / 24 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 62.3 / 115.1 mm |
Dp | 56 / 112 mm |
L | 30 / 24 mm |
d | 48 / 70 mm |
D | 15/20 mm |
H | 33,5 / 31 mm |
V | 38,83 / 17,77 mm |
LM | 14.4 / 10 mm |
S | 4 / 7 mm |