€ 115,51/ setexcl. btw
€ 139,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 3.5 |
Aantal tanden | 30 / 30 |
Buitendiameter | 109.9 mm |
Steekcirkel | 105 mm |
Naafdiameter | 70 mm |
Hoogte | 48 mm |
Naaflengte | 43.5 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 109.9 mm |
Dp | 105 mm |
L | 43.5 mm |
d | 70 mm |
D | 20 mm |
H | 48 mm |
V | 30.02 mm |
LM | 19 mm |
S | 4.5 mm |