€ 99,01/ setexcl. btw
€ 119,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 3.5 |
Aantal tanden | 25 / 25 |
Buitendiameter | 92.4 mm |
Steekcirkel | 87.5 mm |
Naafdiameter | 65 mm |
Hoogte | 43.5 mm |
Naaflengte | 39 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 92.4 mm |
Dp | 87.5 mm |
L | 39 mm |
d | 65 mm |
D | 20 mm |
H | 43.5 mm |
V | 23.97 mm |
LM | 18 mm |
S | 4.5 mm |