Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 3.5 R1:1 Z=22/22

  • ERIKS:23545673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,31/ setexcl. btw

€ 110,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3,5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
3.5
Aantal tanden
22 / 22
Buitendiameter
81.9 mm
Steekcirkel
77 mm
Naafdiameter
60 mm
Hoogte
40.5 mm
Naaflengte
36 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
81.9 mm
Dp
77 mm
L
36 mm
d
60 mm
D
15 mm
H
40.5 mm
V
21.5 mm