Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 3.5 R1:1 Z=20/20

  • ERIKS:23545672
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,63/ setexcl. btw

€ 85,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
3,5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
3.5
Aantal tanden
20 / 20
Buitendiameter
74.9 mm
Steekcirkel
70 mm
Naafdiameter
55 mm
Hoogte
40.5 mm
Naaflengte
36 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
74.9 mm
Dp
70 mm
L
36 mm
d
55 mm
D
15 mm
H
40.5 mm
V
18.13 mm
LM
17 mm
S
4.5 mm