€ 58,00/ setexcl. btw
€ 70,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 3,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 3.5 |
Aantal tanden | 16 / 16 |
Buitendiameter | 60.9 mm |
Steekcirkel | 56 mm |
Naafdiameter | 45.3 mm |
Hoogte | 36.4 mm |
Naaflengte | 31.9 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 60.9 mm |
Dp | 56 mm |
L | 31.9 mm |
d | 45.3 mm |
D | 15 mm |
H | 36.4 mm |
V | 16.6 mm |
LM | 20 mm |
S | 4.5 mm |