Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 2 R1:4 Z=16/64

  • ERIKS:23545647
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,66/ setexcl. btw

€ 121,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2
Overbrengingsverhouding
1:4
Module
2
Aantal tanden
16 / 64
Buitendiameter
35.9 / 129 mm
Steekcirkel
32 / 128 mm
Naafdiameter
25 / 80 mm
Hoogte
24 / 25 mm
Naaflengte
23 / 20 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
35.9 / 129 mm
Dp
32 / 128 mm
L
23 / 20 mm
d
25 / 80 mm
D
12 / 20 mm
H
24 / 25 mm
V
49.07 / 11.79 mm
LM
8.2 / 10 mm
S
1 / 4 mm