€ 71,98/ setexcl. btw
€ 87,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Overbrengingsverhouding | 1:3 |
Module | 2 |
Aantal tanden | 16 / 48 |
Buitendiameter | 35.8 / 97.3 mm |
Steekcirkel | 32 / 96 mm |
Naafdiameter | 26 / 60 mm |
Hoogte | 28,5 / 23 mm |
Naaflengte | 27 / 19 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 35.8 / 97.3 mm |
Dp | 32 / 96 mm |
L | 27 / 19 mm |
d | 26 / 60 mm |
D | 12 / 15 mm |
H | 28,5 / 23 mm |
V | 33,26 / 9,9 mm |
LM | 12.7 / 10 mm |
S | 1.5 / 4 mm |