€ 53,57/ setexcl. btw
€ 64,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Overbrengingsverhouding | 1:2 |
Module | 2 |
Aantal tanden | 16 / 32 |
Buitendiameter | 35.6 / 65.8 mm |
Steekcirkel | 32 / 64 mm |
Naafdiameter | 26 / 40 mm |
Hoogte | 23 / 25 mm |
Naaflengte | 21 / 21 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 35.6 / 65.8 mm |
Dp | 32 / 64 mm |
L | 21 / 21 mm |
d | 26 / 40 mm |
D | 10 / 12 mm |
H | 23 / 25 mm |
V | 22,41 / 10,21 mm |
LM | 12.2 / 10 mm |
S | 2 / 4 mm |