€ 69,80/ setexcl. btw
€ 84,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 2 |
Aantal tanden | 30 / 30 |
Buitendiameter | 62.8 mm |
Steekcirkel | 60 mm |
Naafdiameter | 50 mm |
Hoogte | 30 mm |
Naaflengte | 27 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 62.8 mm |
Dp | 60 mm |
L | 27 mm |
d | 50 mm |
D | 12 mm |
H | 30 mm |
V | 17.78 mm |
LM | 12.8 mm |
S | 3 mm |