€ 45,29/ setexcl. btw
€ 54,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 2 |
Aantal tanden | 22 / 22 |
Buitendiameter | 46.8 mm |
Steekcirkel | 44 mm |
Naafdiameter | 36 mm |
Hoogte | 25 mm |
Naaflengte | 22 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 46.8 mm |
Dp | 44 mm |
L | 22 mm |
d | 36 mm |
D | 10 mm |
H | 25 mm |
V | 12.7 mm |