€ 36,28/ setexcl. btw
€ 43,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 2 |
Aantal tanden | 20 / 20 |
Buitendiameter | 42.8 mm |
Steekcirkel | 40 mm |
Naafdiameter | 32 mm |
Hoogte | 25 mm |
Naaflengte | 22 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 42.8 mm |
Dp | 40 mm |
L | 22 mm |
d | 32 mm |
D | 10 mm |
H | 25 mm |
V | 10.78 mm |
LM | 12 mm |
S | 3 mm |