€ 29,14/ setexcl. btw
€ 35,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 2 |
Aantal tanden | 16 / 16 |
Buitendiameter | 34.8 mm |
Steekcirkel | 32 mm |
Naafdiameter | 25.3 mm |
Hoogte | 23.5 mm |
Naaflengte | 20.5 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 34.8 mm |
Dp | 32 mm |
L | 20.5 mm |
d | 25.3 mm |
D | 10 mm |
H | 23.5 mm |
V | 9.5 mm |
LM | 14 mm |
S | 3 mm |