Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 2.5 R1:4 Z=16/64

  • ERIKS:23545655
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 125,78/ setexcl. btw

€ 152,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2,5
Overbrengingsverhouding
1:4
Module
2.5
Aantal tanden
16 / 64
Buitendiameter
44.9 / 161.2 mm
Steekcirkel
40 / 160 mm
Naafdiameter
30 / 90 mm
Hoogte
30,5 / 29 mm
Naaflengte
29 / 24 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
44.9 / 161.2 mm
Dp
40 / 160 mm
L
29 / 24 mm
d
30 / 90 mm
D
15/20 mm
H
30,5 / 29 mm
V
61.99 / 13.77 mm
LM
11.2 / 10 mm
S
1.5 / 5 mm