Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 2.5 R1:3 Z=16/48

  • ERIKS:23545654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,63/ setexcl. btw

€ 108,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2,5
Overbrengingsverhouding
1:3
Module
2.5
Aantal tanden
16 / 48
Buitendiameter
44.7 / 121.6 mm
Steekcirkel
40 / 120 mm
Naafdiameter
32 / 70 mm
Hoogte
32 / 26.6 mm
Naaflengte
30 / 21 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
44.7 / 121.6 mm
Dp
40 / 120 mm
L
30 / 21 mm
d
32 / 70 mm
D
12 / 20 mm
H
32 / 26.6 mm
V
42.41 / 13.23 mm
LM
13 / 10 mm
S
2 / 5 mm