€ 64,76/ setexcl. btw
€ 78,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:2 |
Module | 2.5 |
Aantal tanden | 16 / 32 |
Buitendiameter | 44.4 / 82.2 mm |
Steekcirkel | 40 / 80 mm |
Naafdiameter | 34 / 50 mm |
Hoogte | 27,5 / 26 mm |
Naaflengte | 25 / 20 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 44.4 / 82.2 mm |
Dp | 40 / 80 mm |
L | 25 / 20 mm |
d | 34 / 50 mm |
D | 12 / 15 mm |
H | 27,5 / 26 mm |
V | 28,38 / 14,1 mm |
LM | 14.4 / 10 mm |
S | 2.5 / 5 mm |