Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 2.5 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545659
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 83,42/ setexcl. btw

€ 100,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2,5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
2.5
Aantal tanden
30 / 30
Buitendiameter
78.5 mm
Steekcirkel
75 mm
Naafdiameter
55 mm
Hoogte
33.5 mm
Naaflengte
32 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
78.5 mm
Dp
75 mm
L
32 mm
d
55 mm
D
15 mm
H
33.5 mm
V
23.63 mm
LM
16 mm
S
3.5 mm