Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 2.5 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 70,63/ setexcl. btw

€ 85,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2,5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
2.5
Aantal tanden
25 / 25
Buitendiameter
66 mm
Steekcirkel
62.5 mm
Naafdiameter
50 mm
Hoogte
33.5 mm
Naaflengte
30 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
66 mm
Dp
62.5 mm
L
30 mm
d
50 mm
D
15 mm
H
33.5 mm
V
19.48 mm
LM
16 mm
S
3.5 mm