Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 2.5 R1:1 Z=22/22

  • ERIKS:23545657
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 64,54/ setexcl. btw

€ 78,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
2,5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
2.5
Aantal tanden
22 / 22
Buitendiameter
58.5 mm
Steekcirkel
55 mm
Naafdiameter
45 mm
Hoogte
30.5 mm
Naaflengte
27 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
58.5 mm
Dp
55 mm
L
27 mm
d
45 mm
D
12 mm
H
30.5 mm
V
17.8 mm