€ 58,00/ setexcl. btw
€ 70,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 2.5 |
Aantal tanden | 20 / 20 |
Buitendiameter | 53.5 mm |
Steekcirkel | 50 mm |
Naafdiameter | 40 mm |
Hoogte | 30.5 mm |
Naaflengte | 27 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 53.5 mm |
Dp | 50 mm |
L | 27 mm |
d | 40 mm |
D | 12 mm |
H | 30.5 mm |
V | 15.43 mm |
LM | 16 mm |
S | 3.5 mm |