€ 44,32/ setexcl. btw
€ 53,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 2,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 2.5 |
Aantal tanden | 16 / 16 |
Buitendiameter | 43.5 mm |
Steekcirkel | 40 mm |
Naafdiameter | 30.3 mm |
Hoogte | 28.1 mm |
Naaflengte | 24.6 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 43.5 mm |
Dp | 40 mm |
L | 24.6 mm |
d | 30.3 mm |
D | 12 mm |
H | 28.1 mm |
V | 11.9 mm |
LM | 15 mm |
S | 3.5 mm |