€ 75,47/ setexcl. btw
€ 91,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:4 |
Module | 1.5 |
Aantal tanden | 16 / 64 |
Buitendiameter | 26.9 / 96.7 mm |
Steekcirkel | 24 / 96 mm |
Naafdiameter | 18 / 70 mm |
Hoogte | 25 / 22,5 mm |
Naaflengte | 24 / 19 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 26.9 / 96.7 mm |
Dp | 24 / 96 mm |
L | 24 / 19 mm |
d | 18 / 70 mm |
D | 10 / 15 mm |
H | 25 / 22,5 mm |
V | 36,02 / 8,53 mm |
LM | 12.2 / 10 mm |
S | 1 / 3 mm |