€ 58,12/ setexcl. btw
€ 70,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:3 |
Module | 1.5 |
Aantal tanden | 16 / 48 |
Buitendiameter | 26.9 / 72.9 mm |
Steekcirkel | 24 / 72 mm |
Naafdiameter | 20 / 50 mm |
Hoogte | 22 / 20 mm |
Naaflengte | 21 / 17 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 26.9 / 72.9 mm |
Dp | 24 / 72 mm |
L | 21 / 17 mm |
d | 20 / 50 mm |
D | 10 / 15 mm |
H | 22 / 20 mm |
V | 24,44 / 7,27 mm |
LM | 9.8 / 10 mm |
S | 1 / 3 mm |