Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 1.5 R1:2 Z=16/32

  • ERIKS:23545637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,47/ setexcl. btw

€ 41,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1,5
Overbrengingsverhouding
1:2
Module
1.5
Aantal tanden
16 / 32
Buitendiameter
26.7 / 49.3 mm
Steekcirkel
24 / 48 mm
Naafdiameter
21 / 32 mm
Hoogte
20 / 20 mm
Naaflengte
18 / 17 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
26.7 / 49.3 mm
Dp
24 / 48 mm
L
18 / 17 mm
d
21 / 32 mm
D
10 / 12 mm
H
20 / 20 mm
V
16,33 / 7,45 mm
LM
11.3 / 10 mm
S
1.5 / 3 mm