Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 1.5 R1:1 Z=30/30

  • ERIKS:23545643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,00/ setexcl. btw

€ 52,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1,5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
1.5
Aantal tanden
30 / 30
Buitendiameter
47.1 mm
Steekcirkel
45 mm
Naafdiameter
30 mm
Hoogte
25 mm
Naaflengte
22.5 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
47.1 mm
Dp
45 mm
L
22.5 mm
d
30 mm
D
12 mm
H
25 mm
V
13.35 mm
LM
12 mm
S
2.5 mm