Eriks

Conische tandwielset recht vertand moduul 1.5 R1:1 Z=25/25

  • ERIKS:23545642
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 35,53/ setexcl. btw

€ 42,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1,5
Overbrengingsverhouding
1:1
Module
1.5
Aantal tanden
25 / 25
Buitendiameter
39.6 mm
Steekcirkel
37.5 mm
Naafdiameter
28 mm
Hoogte
23 mm
Naaflengte
21 mm
Drukhoek
20 °
Materiaal
C45 (staal)
De
39.6 mm
Dp
37.5 mm
L
21 mm
d
28 mm
D
10 mm
H
23 mm
V
11.09 mm
LM
12 mm
S
2 mm