€ 32,36/ setexcl. btw
€ 39,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 1.5 |
Aantal tanden | 22 / 22 |
Buitendiameter | 35.1 mm |
Steekcirkel | 33 mm |
Naafdiameter | 25 mm |
Hoogte | 20 mm |
Naaflengte | 18 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 35.1 mm |
Dp | 33 mm |
L | 18 mm |
d | 25 mm |
D | 10 mm |
H | 20 mm |
V | 10.2 mm |