€ 29,83/ setexcl. btw
€ 36,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 1.5 |
Aantal tanden | 20 / 20 |
Buitendiameter | 32.1 mm |
Steekcirkel | 30 mm |
Naafdiameter | 22 mm |
Hoogte | 20 mm |
Naaflengte | 18 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 32.1 mm |
Dp | 30 mm |
L | 18 mm |
d | 22 mm |
D | 10 mm |
H | 20 mm |
V | 7.4 mm |
LM | 8.5 mm |
S | 2 mm |