€ 24,65/ setexcl. btw
€ 29,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1,5 |
Overbrengingsverhouding | 1:1 |
Module | 1.5 |
Aantal tanden | 16 / 16 |
Buitendiameter | 26.1 mm |
Steekcirkel | 24 mm |
Naafdiameter | 20.3 mm |
Hoogte | 18.9 mm |
Naaflengte | 16.9 mm |
Drukhoek | 20 ° |
Materiaal | C45 (staal) |
De | 26.1 mm |
Dp | 24 mm |
L | 16.9 mm |
d | 20.3 mm |
D | 8 mm |
H | 18.9 mm |
V | 7.1 mm |
LM | 12 mm |
S | 2 mm |