Eriks

Component van het smeersysteem voor automatische vetdistributie.

  • ERIKS:13783891
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Voor gebruik in progressieve of oliecirculatiesmeersystemen.

Kenmerken
  • De PSG3 bestaat uit een grondplaat en verschillende doseersecties die afzonderlijk kunnen worden gecombineerd voor specifieke afgifteverhoudingen en kruispoortingen. De poorten maken deel uit van de grondplaat, zodat connectoren en buizen op hun plaats blijven wanneer segmenten moeten worden gewisseld.
  • Flexibel met uitwisselbare doseersegmenten
  • Visuele of elektrische bewaking beschikbaar
  • Verhoogd corrosiebestendig materiaal beschikbaar
  • Dummy-segmenten zonder uitgang beschikbaar
  • Instelbare afgifte door uitgangen intern of extern te consolideren
  • Hoofddoseerapparaat in oliecirculatiesystemen
Toepassing en gebruik
  • Tunnelboormachines
  • Papiermachines
  • Presses
Opslaan in lijst

€ 0,35/ stukexcl. btw

€ 0,42incl. btw

170 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Metering Device
Binnendiameter
6.5 mm
Buitendiameter
18.35 mm
Materiaal
Koper
d1
13.3 mm
d2
17.9 mm
h
1.5 mm