Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 85x12x35

  • ERIKS:14408559
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 146,50/ stukexcl. btw

€ 177,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 146,50

-

5+

€ 117,20

20.00%

10+

€ 95,23

35.00%

30+

€ 73,25

50.00%

50+

€ 65,93

55.00%

100+

€ 58,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
85 mm
Groefdiameter
12 mm
Afdichtingshoogte
35 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
85 mm
b
7.1 mm
H
35 mm
C
15.5 mm
k
6 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s