Eriks

Complete zuiger T-2 NBR 80x12x30

  • ERIKS:13000097
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,50/ stukexcl. btw

€ 165,17incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 136,50

-

5+

€ 109,20

20.00%

10+

€ 88,73

35.00%

30+

€ 68,25

50.00%

50+

€ 61,43

55.00%

100+

€ 54,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
T-2
Boringsdiameter
80 mm
Groefdiameter
12 mm
Afdichtingshoogte
30 mm
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurgebied
van -30 tot 105 °C
d
12 mm
D
80 mm
b
5.9 mm
H
30 mm
C
5 mm
k
5 mm
Werkingswijze
Dubbelwerkend
Max. werkdruk
60 bar
Maximale snelheid
0.5 m/s